Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13X054 laakeripakkaus 1/2 - 5 tuumaa | AA6GFK

WESTWARD 13X054 laakerin tiiviste 1/2 - 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6GFK Malli: 13X054

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerilaatikko
rakentaminenTeräslevyt kierteitetyllä pylväällä. Varustettu toisessa päässä rasvalla
Halkaisija1/2 - 5 "
Korkeus7"
Leveys2.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X054 laakerin tiiviste 1/2 - 5 tuumaa
€25.69 / yksikkö