Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TOIMIALAT TUF-SRDA-palvelu vastaanotettu 5 x 3 tuuman musta ja punainen/valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF3PME 8AJ72

SEE ALL INDUSTRIES TUF-SRDA vastaanotettu palvelutunniste 5 x 3 tuumaa mustavalkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PME Malli: TUF-SRDARistiviite: 8AJ72

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelutietuetunniste
Korkeus5"
Selite / taustaväriMusta ja punainen / valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliHinta
KATSO KAIKKI TOIMIALAT IL-SRDA-palvelu vastaanotettu tunniste 4-1/4 x 3 tuumaa musta/valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF3PMF 8AJ73 IL-SRDA4.25 "Musta / valkoinenFolio€41.49
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-SREC-palvelun vastaanotettu tunniste 5 x 3 tuuman mustavalkoista - punainen / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF4LNE 9AFC5 TUF-SREC5"Musta ja punainen / valkoinenAlumiini€50.70
KATSO KAIKKI TOIMIALAT IL-SREC-palvelu vastaanotettu tunniste 4-1/4 x 3 tuumaa musta/valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF4LNF 9AFC6 IL-SREC4.25 "Musta / valkoinenFolio€38.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-SRDA vastaanotettu palvelutunniste 5 x 3 tuumaa mustavalkoinen - 25 kpl pakkaus
€49.17 / yksikkö