KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET ONV-360-18-SBRW Full Dome Mirror 18 tuuman halkaisija akryyli Hi-Vis | AH3BQX 31AX26

SEE ALL INDUSTRIES ONV-360-18-SBRW koko kupupeili, halkaisija 18 tuumaa akryyliä

Varastossa
Tuote: AH3BQX Malli: ONV-360-18-SBRWRistiviite: 31AX26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyskuppipeili
Noin Katseluetäisyys300 sq ft.
taustaEi takaisin
Halkaisija18 "
Dome korkeus8"
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6515
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)24.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET ONV-360-26-SBRW Full Dome Mirror 26 tuuman halkaisija akryyli Hi-Vis | AH3BQY 31AX27 ONV-360-26-SBRW400 sq ft.26 "€235.55
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET ONV-360-36-SBRW Full Dome Mirror 36 tuuman halkaisija akryyli Hi-Vis | AH3BQZ 31AX28 ONV-360-36-SBRW500 sq ft.36 "€412.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES ONV-360-18-SBRW koko kupupeili, halkaisija 18 tuumaa akryyliä
€116.12 / yksikkö