KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET ONV-360-36-SBRW Full Dome Mirror 36 tuuman halkaisija akryyli Hi-Vis | AH3BQZ 31AX28

SEE ALL INDUSTRIES ONV-360-36-SBRW koko kupupeili, halkaisija 36 tuumaa akryyliä

Varastossa
Tuote: AH3BQZ Malli: ONV-360-36-SBRWRistiviite: 31AX28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyskuppipeili
Noin Katseluetäisyys500 sq ft.
taustaEi takaisin
Halkaisija36 "
Dome korkeus15 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7112
Laivan korkeus (cm)99.31
Laivan pituus (cm)98.3
Laivan leveys (cm)42.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET ONV-360-18-SBRW Full Dome Mirror 18 tuuman halkaisija akryyli Hi-Vis | AH3BQX 31AX26 ONV-360-18-SBRW300 sq ft.18 "€116.12
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET ONV-360-26-SBRW Full Dome Mirror 26 tuuman halkaisija akryyli Hi-Vis | AH3BQY 31AX27 ONV-360-26-SBRW400 sq ft.26 "€235.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES ONV-360-36-SBRW koko kupupeili, halkaisija 36 tuumaa akryyliä
€412.36 / yksikkö