Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DTUF-G37-varoituslipuke, 7 x 4 tuumaa, mustavalkoinen ja punainen / valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AD2ZXY 3XCD6

SEE ALL INDUSTRIES DTUF-G37 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZXY Malli: DTUF-G37Ristiviite: 3XCD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus7"
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DTUF-G31-varoituskilpi 7 x 4 tuumaa, mustavalkoinen ja punainen / valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AD2ZXT 3XCA9 DTUF-G31€11.33
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DTUF-G32-varoitustarra 7 x 4 tuumaa, mustavalkoinen ja punainen / valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AD2ZXU 3XCC3 DTUF-G32€16.20
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DTUF-G33 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AD2ZXV 3XCC6 DTUF-G33€15.42
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DTUF-G34 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, mustavalkoinen ja punainen / valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AD2ZXW 3XCC9 DTUF-G34€15.58
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DTUF-G35-varoituslipuke 7 x 4 tuuman mustavalkoista - punainen / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AD2ZXX 3XCD3 DTUF-G35€16.93
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DTUF-G39 varoitustarra 7 x 4 tuumaa, mustavalkoinen ja punainen / valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AD2ZXZ 3XCD9 DTUF-G39€16.93
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DTUF-G41 varoitustarra 7 x 4 tuuman korttikortti - 25 kpl pakkaus | AD2ZYA 3XCE3 DTUF-G41€16.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DTUF-G37 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 25 kpl pakkaus
€16.68 / yksikkö