KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DCVIP-30T-VT kupera pyöreä 30 tuuman ulkopeili | AH3QYV 33HV23

SEE ALL INDUSTRIES DCVIP-30T-VT ulkokupera pyöreä peili, 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3QYV Malli: DCVIP-30T-VTRistiviite: 33HV23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera ulkopeili
Noin Katseluetäisyys35 ft.
taustaPäällystetty kovalevy
Halkaisija30 "
Korkeus[Poistaa]
Lens MaterialLasi
Vanteen tyyppiVinyyli päällystetty alumiini
ShapePyöreä
Katselukulma160 Tutkinnot
Leveys[Poistaa]

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5256
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)80.26
Laivan leveys (cm)78.99
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyystaustaHalkaisijaLens MaterialVanteen tyyppiHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LXO12 kupera ulkopeili 12 tuuman polykarbonaatti AD2AJT 3LYG7 LXO1212 ft.ABS Plastic12 "polykarbonaattiVinyyli päällystetty alumiini€114.92
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LXO18 kupera ulkopeili 18 tuuman polykarbonaatti AD2AJV 3LYH6 LXO1815 ft.ABS Plastic18 "polykarbonaattiVinyyli päällystetty alumiini€164.16
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LXO26 kupera ulkopeili 26 tuuman polykarbonaatista AD2AJY 3LYJ5 LXO2620 ft.ABS Plastic26 "polykarbonaattiVinyyli päällystetty alumiini€296.39
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LXO30 kupera ulkopeili 30 tuuman polykarbonaatti | AD2AKB 3LYK4 LXO3025 ft.ABS Plastic30 "polykarbonaattiVinyyli päällystetty alumiini€367.62
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DCVO-SR-26T-PB Naarmuuntumaton kupera ulkopeili 26 | AF3PJF 8AFY3 DCVO-SR-26T-PB20 ft.ABS Plastic26 "Päällystetty akryyliMetalli€304.99
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET HPLXO12ABS naarmuuntumaton kupera ulkopeili 12 | AF3UYL 8DGH6 HPLXO12ABS15 ft.ABS Plastic12 "Akryyli-€88.29
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO26D kupera ulkopeili 26 halkaisija akryyli | AF4NEE 9CVY9 PLXO26D20 ft.ABS Plastic26 "Akryyli-€155.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DCVIP-30T-VT ulkokupera pyöreä peili, 30 tuumaa
€167.53 / yksikkö