SECURITRON M62FG-SASM -porttilukitus | AE4JLB 5KZU6

SECURITRON M62FG-SASM Gate Lock Face Mount

Varastossa
Tuote: AE4JLB Malli: M62FG-SASMRistiviite: 5KZU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€772.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttilukko
Vahvistinpiiri @ 12V250mA
Vahvistinpiiri @ 24V125mA
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Pitovoima (Lb.)1200
Tulojännite12 tai 24
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-3/4
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)8
Lukitse rungon leveys3 sisään.
MateriaaliRuostumaton teräs
Valmistaja SarjaSASM
AvaustoimintoVälitön vapautus
TyyppiKasvokiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.049
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (2-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTulojänniteMateriaaliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON GL1 porttilukon pinta-asennus | AE4JLA 5KZU5 GL1Musta jauhe takki12DC tai 24DCAlumiiniGL1Pinta-asennus€509.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON M62FG-SASM Gate Lock Face Mount
€772.16 / yksikkö