Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON EMB-BK Push To Exit Bar, Pinta-asennus, Dpdt Rele | CU2LPA 45CF83

SECURITRON EMB-BK Push To Exit Bar, Pinta-asennus, Dpdt Rele

Varastossa
Tuote: CU2LPA Malli: EMB-BKRistiviite: 45CF83

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€514.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Exit Bar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SECURITRON DTSB-CL Tukeva ulostulotanko, pinta-asennettava, oviaukko | CU2LNT 45CG72 DTSB-CLPaina Exit Bar€420.16
SECURITRON DTSB-CL-48 Työntötanko, pinta-asennettava, oviaukko, 25 Ma, 12 tai 24 VDC | CU2LNU 45CG01 DTSB-CL-48Paina Exit Bar€408.29
SECURITRON TSB-BK Push To Exit Bar, 12–24 V AC/Dc, kaksoistunnistin | CU2LNV 49AV61 TSB-BKPaina Exit Bar€630.93
SECURITRON DTSB-BK-48 Push To Exit Bar, Pinta-asennus, Oven vapautus | CU2LNW 45CG45 DTSB-BK-48Paina Exit Bar€437.69
SECURITRON DTSB-BK-42 Push To Exit Bar, Pinta-asennus, Oven vapautus, 25Ma | CU2LNX 45CG12 DTSB-BK-42Paina Exit Bar€490.56
SECURITRON DTSB-CL-42 Push To Exit Bar, Pinta-asennus, Oven vapautus, 25Ma, Kirkas | CU2LNY 45CG44 DTSB-CL-42Paina Exit Bar€454.70
SECURITRON EMB-CL Push To Exit Bar, Pinta-asennus, Dpdt Rele, Kirkas | CU2LNZ 45CF73 EMB-CLPaina Exit Bar€516.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON EMB-BK Push To Exit Bar, Pinta-asennus, Dpdt Rele
€514.63 / yksikkö