Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON DK12-WCC-WBB Kulunvalvontanäppäimistö DK-12 Säänkestävä | AH8YJA 39CC45

SECURITRON DK12-WCC-WBB kulunvalvontanäppäimistö DK-12 säänkestävä

Varastossa
Tuote: AH8YJA Malli: DK12-WCC-WBBRistiviite: 39CC45

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys5 / 32 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Korkeus4.5 "
Maks. Käyttäjäkoodit99
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-10 - 140 astetta F
Virta vaaditaan12-24 VAC / DC
Ajoitettu maahantuloraha1 - 99 sek.
SäänkestäväKyllä
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0103
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON DK12-WCC-WBB kulunvalvontanäppäimistö DK-12 säänkestävä
€340.00 / yksikkö