Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON DK-26SS Digitaalinen pääsynäppäimistö Kapea Stile Ss AE4JKW 5KZT7

SECURITRON DK-26SS Digital Access Keypad Kapea tyyli Ss

Varastossa
Tuote: AE4JKW Malli: DK-26SSRistiviite: 5KZT7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€527.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys7 / 8 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus7"
Maks. Käyttäjäkoodit59
Avainten määrä11
Käyttölämpötila alue-22 - 158 astetta F
Virta vaaditaan12/24 VAC/DC
Ajoitettu maahantuloraha1 - 99 sek.
SäänkestäväKyllä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SECURITRON DK-26WSS Digitaalinen pääsypainike Wiegand Output Ss | AE4JKX 5KZT8 DK-26WSS€432.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON DK-26SS Digital Access Keypad Kapea tyyli Ss
€527.02 / yksikkö