Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-näyttö, akku | AC8EEK 39N146

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-näyttö, akku

Varastossa
Tuote: AC8EEK Malli: SS200RRistiviite: 39N146
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
€1,407.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkosäteilymittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
TiedonkeruuY
näyttönestekidenäyttö
liitäntäUSB
VirtalähdeAkku
Temp. alue0-50 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aurinkosäteilymittari, joka on suunniteltu mittaamaan pallonpuoliskolta tulevan auringon säteilyn vuon tiheydet
    • Sisältää sisäänrakennetun kaltevuusmittarin kattokaltevuuden mittaamiseen, kompassin katon suunnan mittaamiseen ja lämpömittarin ympäröivän ilman ja moduulin lämpötilan mittaamiseen
    • Yhdistää langattomasti PV150 / PV200 / PV210: een ja Solar Utility Proon reaaliaikaisen säteilyn aikaansaamiseksi
    • Kompassin laakerialue (0-360 astetta)
    • Kallistusmittarin alue (0-90 astetta)
    • Säteilyväli (100-1200 W / m2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SEAWARD SS100 aurinkosäteilymittari | AC8EEJ 39N145 SS100€921.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-näyttö, akku
€1,407.51 / yksikkö