Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEALFLEX 12-12-MN Jäähdytysnesteletku 3/4 tuuman putki 12 tuumaa Pituus Harmaa | AH6WFX 36JH19

SEALFLEX 12-12-MN Jäähdytysnesteletku 3/4 tuuman putki 12 tuumaa pituus harmaa

Varastossa
Tuote: AH6WFX Malli: 12-12-MNRistiviite: 36JH19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysnesteen letku
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT
Pituus12 "
MateriaaliTeräsletku- / messinkiliittimet
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue500-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1567
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
SEALFLEX 02-06-MN Jäähdytysnesteletku 1/8 tuuman putki 6 tuuman pituus harmaa | AH6WEF 36JG80 02-06-MN6"1 / 8 "€15.65
SEALFLEX 02-09-MN Jäähdytysnesteletku 1/8 tuuman putki 9 tuuman pituus harmaa | AH6WEG 36JG81 02-09-MN9"1 / 8 "€15.92
SEALFLEX 02-12-MN Jäähdytysletku 1/8 tuuman putki 12 tuuman pituus harmaa | AH6WEH 36JG82 02-12-MN12 "1 / 8 "€16.20
SEALFLEX 02-15-MN Jäähdytysletku 1/8 tuuman putki 15 tuuman pituus harmaa | AH6WEJ 36JG83 02-15-MN15 "1 / 8 "€17.76
SEALFLEX 02-18-MN Jäähdytysletku 1/8 tuuman putki 18 tuuman pituus harmaa | AH6WEK 36JG84 02-18-MN18 "1 / 8 "€18.31
SEALFLEX 02-21-MN Jäähdytysnesteletku 1/8 tuuman putki 21 tuuman pituus harmaa | AH6WEL 36JG85 02-21-MN21 "1 / 8 "€19.61
SEALFLEX 02-24-MN Jäähdytysnesteletku 1/8 tuuman putki 24 tuuman pituus harmaa | AH6WEM 36JG86 02-24-MN24 "1 / 8 "€21.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEALFLEX 12-12-MN Jäähdytysnesteletku 3/4 tuuman putki 12 tuumaa pituus harmaa
€58.01 / yksikkö