Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7310-4 Pipe Marker _____psi Keltainen 3/4 - 2-3/8 In | AF4ZWU 9TE25

BRADY 7310-4 putkimerkki _____psi keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ZWU Malli: 7310-4Ristiviite: 9TE25
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
€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 2-3/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7310-1 Putkimerkki _____psi Y 2-1/2-7-7/8 In | AF3TDL 8CR59 7310-12-1/2 to 7-7/8"1€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7310-4 putkimerkki _____psi keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.58 / yksikkö