SE-KURE DCVO-26T-PB Outdoor Kupera 26 tuumaa 26 jalkaa | AG9HPN 20LP31

SE-KURE DCVO-26T-PB Outdoor kupera 26 tuumaa 26 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9HPN Malli: DCVO-26T-PBRistiviite: 20LP31

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera ulkona
Noin Katseluetäisyys26 ft.
taustaMuovi
Halkaisija26 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiAlumiini
Katselukulma160 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4432
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
SE-KURE TCVO-26T-PB Kupera ulkokäyttöinen 26 tuuman 26 jalkaa AG9HPP 20LP32 TCVO-26T-PB26 ft.26 "€359.18
SE-KURE TCVO-30T-PB Outdoor Kupera 30 tuumaa 30 jalkaa | AG9HPQ 20LP34 TCVO-30T-PB30 ft.30 "€362.88
SE-KURE TCVO-36T-PB Kupera ulkokäyttöinen 36 tuumaa 36 jalkaa AG9HPR 20LP35 TCVO-36T-PB36 ft.36 "€440.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE DCVO-26T-PB Outdoor kupera 26 tuumaa 26 jalkaa
€308.20 / yksikkö