SE-KURE TCVO-30T-PB Outdoor Kupera 30 tuumaa 30 jalkaa | AG9HPQ 20LP34

SE-KURE TCVO-30T-PB Outdoor kupera 30 tuumaa 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9HPQ Malli: TCVO-30T-PBRistiviite: 20LP34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera ulkona
Noin Katseluetäisyys30 ft.
taustaMuovi
Halkaisija30 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiAlumiini
Katselukulma160 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)80.01
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
SE-KURE DCVO-26T-PB Outdoor Kupera 26 tuumaa 26 jalkaa | AG9HPN 20LP31 DCVO-26T-PB26 ft.26 "€308.20
SE-KURE TCVO-26T-PB Kupera ulkokäyttöinen 26 tuuman 26 jalkaa AG9HPP 20LP32 TCVO-26T-PB26 ft.26 "€359.18
SE-KURE TCVO-36T-PB Kupera ulkokäyttöinen 36 tuumaa 36 jalkaa AG9HPR 20LP35 TCVO-36T-PB36 ft.36 "€440.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE TCVO-30T-PB Outdoor kupera 30 tuumaa 30 jalkaa
€403.20 / yksikkö