Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SE-KURE BSM307 Sisäuima peili akryyli 19 tuumaa | AH7LDV 36VM69

SE-KURE BSM307 Indoor Turvapeili Akryyli 19 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH7LDV Malli: BSM307Ristiviite: 36VM69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpeilipeili
Korkeus16 "
Lens MaterialAkryyli
ShapeSuorakulmainen
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2701
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)63.82
Laivan leveys (cm)63.82
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
SE-KURE SM301 Sisäuima peili, akryyli, 16 tuumaa | AH7LDH 36VM58 SM30119 "16 "€77.82
SE-KURE SM302 Sisäuima peili, akryyli, 16 tuumaa | AH7LDJ 36VM59 SM30219 "16 "€77.82
SE-KURE SM303 Sisäuima peili, akryyli, 16 tuumaa | AH7LDK 36VM60 SM30319 "16 "€77.82
SE-KURE SM304 Sisäuima peili, akryyli, 16 tuumaa | AH7LDL 36VM61 SM30419 "16 "€77.82
SE-KURE SM305 Sisäuima peili, akryyli, 16 tuumaa | AH7LDM 36VM62 SM30519 "16 "€76.87
SE-KURE SM306 Sisäuima peili, akryyli, 16 tuumaa | AH7LDN 36VM63 SM30619 "16 "€76.87
SE-KURE BSM301 Sisäuima peili akryyli 19 tuuman korkeus | AH7LDP 36VM64 BSM30119 "16 "€86.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE BSM307 Indoor Turvapeili Akryyli 19 tuumaa leveä
€86.35 / yksikkö