SCOTSMAN HST21-A -jääteline | AC6WZP 36P011

SCOTSMAN HST21-A jääkonetelinesarja

Varastossa
Tuote: AC6WZP Malli: HST21-ARistiviite: 36P011

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,278.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen pakkaus
Syvyys23 "
Korkeus30 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN HST21-A jääkonetelinesarja
€1,278.64 / yksikkö