SCOTSMAN C0630MW-32 Modulaarinen jääkone 722 Lb. | AC6WXA 36N948

SCOTSMAN C0630MW-32 Modulaarinen jääkone 722 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6WXA Malli: C0630MW-32Ristiviite: 36N948

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,257.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkone
Ampeeria17
VäriRuostumaton teräs
Lauhduttimen jäähdytysvesi
Kuution koko7/8 "x 7/8" x 7/8 "
KuutityyppiKeskikokoinen
Viemärin koko3/4 "FPT
Hz60
JääpalatyyliModuuli-
Jäätuotanto päivässä722 lb
Sisääntulon koko3/8 "FPT
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus23 "
kokonaisleveys30 "
Jännite208 / 230V
Takuu3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.18
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8418690110
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysAmpeeriaOven saranaJänniteTakuuOvityyppiViemärin kokoSisääntulon kokoHinta
SCOTSMAN C0322MA-1 jääkone, modulaarinen 356 lb. | AC6WWG 36N931 C0322MA-122 "12.7-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,083.54
SCOTSMAN C0322MW-1 Jääkone Modulaarinen 366 Lb. | AC6WWH 36N932 C0322MW-122 "11.9-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,083.54
SCOTSMAN C0322SA-1 jääkone, modulaarinen 356 lb. | AC6WWJ 36N933 C0322SA-122 "12.7-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,084.98
SCOTSMAN C0322SW-1 jääkone modulaarinen 366 Lb. | AC6WWK 36N934 C0322SW-122 "11.9-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,083.54
SCOTSMAN C0330MA-1 jääkone, modulaarinen, 350 paunaa. | AC6WWL 36N935 C0330MA-130 "12.7-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€3,946.09
SCOTSMAN C0330MW-1 Jääpalakone Modular 400 Lb. | AC6WWM 36N936 C0330MW-130 "11.9-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€3,946.09
SCOTSMAN C0330SA-1 jääkone, modulaarinen, 350 paunaa. | AC6WWN 36N937 C0330SA-130 "12.7-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€3,946.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN C0630MW-32 Modulaarinen jääkone 722 Lb.
€5,257.64 / yksikkö