SCOTSMAN BGS10 Jääpussit AC6WZN 36P010

SCOTSMAN BGS10 Ice Baggger

Varastossa
Tuote: AC6WZN Malli: BGS10Ristiviite: 36P010

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€950.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpuskuri
Syvyys20 "
Korkeus29 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8418990060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN BGS10 Ice Baggger
€950.05 / yksikkö