Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN 18-8926-01 Moottorituuletin 50 W 115 V | CU2KBL 28ZR58

SCOTSMAN 18-8926-01 Moottorin tuuletin 50 W 115 V

Varastossa
Tuote: CU2KBL Malli: 18-8926-01Ristiviite: 28ZR58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€556.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottori 115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCOTSMAN 12-2430-21 Moottori, 115V | CU2KBM 28ZT53 12-2430-21moottori€2,094.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 18-8926-01 Moottorin tuuletin 50 W 115 V
€556.89 / yksikkö