Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN 12-2922-02 Vedenottoaukon magneettijääpalakoneet | AC7WLU 38Y244

SCOTSMAN 12-2922-02 Veden sisääntulon solenoidijääpalakoneet

Varastossa
Tuote: AC7WLU Malli: 12-2922-02Ristiviite: 38Y244

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden sisääntulon solenoidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCOTSMAN 12-2922-01 Vedenottoaukon magneettijääpalakoneet AC7WLB 38Y228 12-2922-01€168.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 12-2922-02 Veden sisääntulon solenoidijääpalakoneet
€189.32 / yksikkö