Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN 12-2922-01 Vedenottoaukon magneettijääpalakoneet AC7WLB 38Y228

SCOTSMAN 12-2922-01 Veden sisääntulon solenoidijääpalakoneet

Varastossa
Tuote: AC7WLB Malli: 12-2922-01Ristiviite: 38Y228

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden sisääntulon solenoidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCOTSMAN 12-2922-02 Vedenottoaukon magneettijääpalakoneet | AC7WLU 38Y244 12-2922-02€189.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 12-2922-01 Veden sisääntulon solenoidijääpalakoneet
€168.88 / yksikkö