Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN 12-2548-01 vesijärjestelmän jääpalakoneet | AC7WKL 38Y213

SCOTSMAN 12-2548-01 Vesiventtiilijääpalakoneet

Varastossa
Tuote: AC7WKL Malli: 12-2548-01Ristiviite: 38Y213

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCOTSMAN 11-0608-21 vesiventtiilin jääpalakoneet | AC7WMA 38Y251 11-0608-21Veden säätöventtiili€818.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 12-2548-01 Vesiventtiilijääpalakoneet
€308.78 / yksikkö