Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH H-128 -kämmenmaalareiden nauhasovitin 2 tuumaa | AC8WJQ 3EGL1

SCOTCH H-128 kädessä pidettävä maalarinteippiapplikaattori 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WJQ Malli: H-128Ristiviite: 3EGL1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavan taidemaalarin nauhasovitin
VäriHarmaa
rakentaminenMetalli
Korkeus3"
Pituus6 5 / 16 "
Maks. Nauhan leveys2"
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (simpukankuori)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH H-128 kädessä pidettävä maalarinteippiapplikaattori 2 tuumaa
€123.41 / yksikkö