Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH DP-UW purseenpoisto- ja viimeistelypyörä, halkaisija 2 tuumaa, leveys 1/8 tuumaa, keraaminen | CF2KBW 40AL48

SCOTCH DP-UW purseenpoisto- ja viimeistelypyörä, halkaisija 2 tuumaa, leveys 1/8 tuumaa, keraaminen

Varastossa
Tuote: CF2KBW Malli: DP-UWRistiviite: 40AL48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen pyörä
Hioma-aineKeraaminen
VäriHarmaa
TiheysKeskikokoinen (6)
Halkaisija2"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku22,100 RPM
Asennuskoko1 / 4 "
AsennustyyppiArbor Hole
TyyliSilmienpoisto ja viimeistely
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SCOTCH 61500300704 Purseenpoisto ja viimeistely yhtenäistetty pyörä, halkaisija 2 tuumaa, leveys 3/4 tuumaa, keraaminen | CF2KBU 40AL50 615003007043 / 4 "€23.63
SCOTCH DP-UW -jäljenpoisto- ja viimeistelyyksikköpyörä, halkaisija 2 tuumaa, leveys 1/8 tuumaa, keraaminen | CF2KBV 40AL47 DP-UW1 / 8 "€10.47
SCOTCH DP-UW purseenpoisto- ja viimeistelypyörä, halkaisija 2 tuumaa, leveys 1/8 tuumaa, keraaminen | CF2KBX 40AL49 DP-UW1 / 2 "€19.48
SCOTCH DP-UW purseenpoisto- ja viimeistelypyörä, halkaisija 2 tuumaa, leveys 1/8 tuumaa, keraaminen | CF2KBY 40AL51 DP-UW1"€29.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH DP-UW purseenpoisto- ja viimeistelypyörä, halkaisija 2 tuumaa, leveys 1/8 tuumaa, keraaminen
€12.78 / yksikkö