Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 3750P -pakkausnauha, kirkas, 2 tuumaa x 6 tuumaa - pakkaus 40 | AA9TDW 1F197

SCOTCH 3750P pakkausteippi kirkas 2 tuumaa x 6 tuumaa - 40 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9TDW Malli: 3750PRistiviite: 1F197

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausteippi
Tartunnan lujuus55 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriPoista valinta
Pituus6"
Materiaalipolypropeeni
ShapeSuorakulmio
Vetolujuus35 paunaa / tuumaa
Paksuus3.1 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTartunnan lujuustarttuvaPituusMateriaaliShapeVetolujuusPaksuusHinta
SCOTCH 610 -pakkausnauha, kirkas, 1 tuuma x 72Yd - pakkaus 36 | AB9HRV 2DEH4 6101"43 oz. / TuumaaKumihartsi72 yd.kelmuJatkuva rulla23 paunaa / tuumaa2.3 milj.-
Tarjouspyyntö
SCOTCH 142-6 pakkausteippi, 1.88 x 800 tuumaa, PK 6 | CU2JQC 43FZ20 142-6--------€37.54
Tarjouspyyntö
SCOTCH 145-6 pakkausteippi, 2 x 800 tuumaa, kirkas, PK 6 | CU2JQD 43FZ24 145-6--------€37.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 3750P pakkausteippi kirkas 2 tuumaa x 6 tuumaa - 40 kpl pakkaus
€119.74 / yksikkö