Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 373 Kartonkitiiviste, sininen 48 mm x 50 m | AF7ZXQ 24A635

SCOTCH 373 Pahvipakkausteippi Sininen 48mm x 50m

Varastossa
Tuote: AF7ZXQ Malli: 373Ristiviite: 24A635

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi / hartsi sulaa
Värisininen
Pituus50m
Materiaalipolypropeeni
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus2.5 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTartunnan lujuustarttuvaSuorituskyky Temp.ShapeVetolujuusPaksuusLeveysHinta
SCOTCH 373+ kartonkitiivistenauha kirkas 72mm x 50m | AA6ZFE 15F750 373+polypropeeni50 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa40 astetta 80 astetta FJatkuva rulla30 paunaa / tuumaa2.5 milj.72mm€28.06
SCOTCH 373 kartonkinauha polypropeeniruskea 72mm x 50m | AA6ZFF 15F751 373polypropeeni50 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa40 astetta 80 astetta FJatkuva rulla30 paunaa / tuumaa2.5 milj.72mm€18.41
SCOTCH 355 kartonkinauha polyesterikirkas 48mm x 50m | AA6ZFG 15F752 355Polyesteri78 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa-60 - 150 astetta FJatkuva rulla67 paunaa / tuumaa3.4 milj.48mm€36.58
SCOTCH 373 kartonkitiiviste, kirkas 48mm x 100m | AA6ZFH 15F756 373polypropeeni50 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa40 astetta 80 astetta FJatkuva rulla30 paunaa / tuumaa2.5 milj.48mm€29.10
SCOTCH 373 kartonkitiiviste, kirkas 72mm x 100m | AA6ZFJ 15F763 373polypropeeni50 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa40 astetta 80 astetta FJatkuva rulla30 paunaa / tuumaa2.5 milj.72mm€50.86
SCOTCH 375 kartonkitiiviste, kirkas 72mm x 50m | AA6ZGQ 15F811 375polypropeeni55 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa40 astetta 80 astetta FJatkuva rulla35 paunaa / tuumaa3.1 milj.72mm€25.59
SCOTCH 375 kartonkinauha polypropeeniruskea 48mm x 50m | AA6ZGR 15F812 375polypropeeni55 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa40 astetta 80 astetta FJatkuva rulla35 paunaa / tuumaa3.1 milj.48mm€24.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 373 Pahvipakkausteippi Sininen 48mm x 50m
€22.39 / yksikkö