Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE PN-DH Hook-and-Loop pintakäsittelylevy, 4 1/2 tuumaa x 7/8 tuumaa, keraaminen, hieno, PN-DH | CU2HXB 794G01

SCOTCH-BRITE PN-DH Hook-and-Loop pinnankäsittelylevy, 4 1/2 tuumaa x 7/8 tuumaa, keraaminen, hieno, PN-DH

Varastossa
Tuote: CU2HXB Malli: PN-DHRistiviite: 794G01
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
€437.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1907
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
SCOTCH-BRITE 61500298247 Clean and Strip Cup Wheel, 6 tuumaa x 7/8 tuumaa, piikarbidi, erittäin karkea | CU2GPK 52WN56 61500298247Puhdista ja poista kuppipyörä1€215.87
SCOTCH-BRITE 7000000657 Clean and Strip Cup Wheel, 6 tuumaa x 7/8 tuumaa, piikarbidi, erittäin karkea, musta, 1 | CU2GPL 476T39 7000000657Puhdista ja poista kuppipyörä1€215.87
SCOTCH-BRITE 7000148261 Sekoitus- ja viimeistelylevy, 12 tuumaa x 1 tuumaa, alumiinioksidi, keskikokoinen, BF-DC | CU1HCB 4x2 7000148261Levy1€36.93
SCOTCH-BRITE 7010366669 Puhdista ja viimeistele levy, 6 tuumaa x 1/2 tuumaa, alumiinioksidi, hieno | CU2HCE 476T18 7010366669Levy1€6.63
SCOTCH-BRITE 7010364882 Leikkaus- ja kiillotuslevy, 12 tuumaa X 1 tuumaa, alumiinioksidi, keskikokoinen, Cp-Dc | CU1HCK 4T2 7010364882Levy1€41.33
SCOTCH-BRITE 7100141905 Leikkaus- ja kiillotuslevy, 3 tuumaa x 1/4 tuumaa, alumiinioksidi, keskikokoinen, Cp-Dc | CU2HCL 476T68 7100141905Levy1€6.58
SCOTCH-BRITE 7010365604 Leikkaus- ja kiillotuslevy, 4 tuumaa X 1/2 tuumaa, alumiinioksidi, keskikokoinen, Cp-Dc | CU2HCM 476T69 7010365604Levy1€9.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE PN-DH Hook-and-Loop pinnankäsittelylevy, 4 1/2 tuumaa x 7/8 tuumaa, keraaminen, hieno, PN-DH
€437.43 /pakkaus