SCOTCH-BRITE 481-10-SIOC Heavy Duty Dish Wand -täyttöpakkaukset, selluloosa, 7 1/4 tuumaa pituus, 2 3/8 tuumaa leveys | CU2HMG 800VZ5

SCOTCH-BRITE 481-10-SIOC Heavy Duty Dish Wand -täyttöpakkaukset, selluloosa, 7 1/4 tuumaa pituus, 2 3/8 tuumaa leveä

Tuote: CU2HMG Malli: 481-10-SIOCRistiviite: 800VZ5
€31.07 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2362
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCOTCH-BRITE 651A-4 Heavy Duty Dish Wand, Selluloosa, 11 1/4 tuumaa pituus, 4 tuumaa leveys, 2 tuumaa korkeus, vihreä | CU2HMH 800VZ4 651A-4seinä€17.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 481-10-SIOC Heavy Duty Dish Wand -täyttöpakkaukset, selluloosa, 7 1/4 tuumaa pituus, 2 3/8 tuumaa leveä
€31.07 /pakkaus