Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE 220 Hankaustyyny Vihreä 6 tuumaa L 3-7/8in W - 24 kpl pakkaus | AC2EBU 2JDB8

SCOTCH-BRITE 220 Hankaustyyny vihreä 6 tuumaa L 3-7/8 tuumaa L - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2EBU Malli: 220Ristiviite: 2JDB8

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€51.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankaustyynyä
hiovaRaskas
VäriVihreä
Pituus6"
MateriaaliSynteettinen kuitu
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVäriPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
SCOTCH-BRITE 2020 Hankaustyyny Purppura 4-1/2 tuumaa L 3 tuumaa L - 24 kpl pakkaus | AA9PQJ 1EKB6 2020-----1€61.43
SCOTCH-BRITE 4610 Easy Erasing Pad 10 tuumaa L 4-5/8in W Pk5 | AA9PQR 1EKC6 4610Ei eristettySininen, valkoinen10 "Melamiinivaahto4.62 "1€87.91
SCOTCH-BRITE 9000 hankauslevy Sininen 4 tuumaa L 5-1 / 4 tuumaa W - Pakkaus 40 | AD8AEN 4HN85 9000-----1€96.22
SCOTCH-BRITE 97223-3-12 Hankaustyyny 6 Pituus 4 Leveys Ruskea PK3 | AG9RHG 21XL10 97223-3-12Ei eristettyRuskea6"Luonnonkuitu4"1-
Tarjouspyyntö
SCOTCH-BRITE 2020CC Hankaustyyny, kuitu/mineraali/hartsi, pituus 4 1/2 tuumaa, leveys 2 3/4 tuumaa, korkeus 1/2 tuumaa | CU2HTT 53UD29 2020CC-----4€12.38
Tarjouspyyntö
SCOTCH-BRITE 2000CC Hankaustyyny, kuitu/mineraali/hartsi, pituus 5 1/2 tuumaa, leveys 3 7/8 tuumaa, korkeus 1/4 tuumaa | CU2HTU 53UD28 2000CC-----5€14.65
Tarjouspyyntö
SCOTCH-BRITE 96Hex hankaustyyny, kuitu/mineraali/hartsi, pituus 5 3/4 tuumaa, leveys 5 tuumaa, korkeus 3/8 tuumaa, vihreä | CU2HTV 494M67 96 Hex-----15€25.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 220 Hankaustyyny vihreä 6 tuumaa L 3-7/8 tuumaa L - 24 kpl pakkaus
€51.29 / yksikkö