Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE 07537 Body Mans Bristle Disc 3 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AD2DYA 3NLT2

SCOTCH-BRITE 07537 Body Mans Bristle Disc 3 tuumaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DYA Malli: 07537Ristiviite: 3NLT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBody Mans harjaslevy
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku18,000
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Violetti, 36 asteen hankaava, ainutlaatuinen harjaskuvio kestää kuormitusta ja tukkeutumista, kun irrotetaan korkealla kuormitettavia alustoja, eikä sisällä lankafilamentteja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuKokoHinta
SCOTCH-BRITE 07536 Body Mans -harjaksilevy 2 tuuman 4-pakkaus | AD2DXZ 3NLT1 0753625,0002"€92.82
SCOTCH-BRITE 07540 Body Mans -harjaksilevy 1 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AD2DYB 3NLT3 0754030,0001"€85.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 07537 Body Mans Bristle Disc 3 tuumaa - 3 kpl pakkaus
€98.94 / yksikkö