Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE 07536 Body Mans -harjaksilevy 2 tuuman 4-pakkaus | AD2DXZ 3NLT1

SCOTCH-BRITE 07536 Body Mans Bristle Disc 2 tuuman pakkaus 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD2DXZ Malli: 07536Ristiviite: 3NLT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBody Mans harjaslevy
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku25,000
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Violetti, 36 asteen hankaava, ainutlaatuinen harjaskuvio kestää kuormitusta ja tukkeutumista, kun irrotetaan korkealla kuormitettavia alustoja, eikä sisällä lankafilamentteja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuKokoHinta
SCOTCH-BRITE 07537 Body Mans Bristle Disc 3 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AD2DYA 3NLT2 0753718,0003"€98.94
SCOTCH-BRITE 07540 Body Mans -harjaksilevy 1 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AD2DYB 3NLT3 0754030,0001"€85.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 07536 Body Mans Bristle Disc 2 tuuman pakkaus 4 kappaletta
€92.82 / yksikkö