Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKURITYÖKALUT TMLR139-24A lankamyllyn kierre sisäpuolella # 10-24 0.4 ​​leikattu Tialn | AE2KWG 4XXH1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR139-24A lankamyllyn kierre sisäpuolella # 10-24 0.4 Leikkaa Tialn

Varastossa
Tuote: AE2KWG Malli: TMLR139-24ARistiviite: 4XXH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.139 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut3
Leikkauksen pituus0.4 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus2.5 "
Piki24
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko#10
KiertyyppiUN
TyyppiPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0311
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoLeikkausdia.Suorittaa loppuunKiertyyppiTyyppihuilutLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR065-56A Kierrejyrsintä spiraali sisäinen #2-56 1.15 Cut Tialn | AE2KVP 4XXF3 TMLR065-56A#20.065 "TiAlNUNPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat31.15 "2.5 "€144.14
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR065-56ELA Kierrejyrsimen kierre sisäpuolella # 2-56 0.2 Leikattu Tialn | AE2KVQ 4XXF4 TMLR065-56ELA#20.065 "TiAlNUNErittäin pitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäkierteet30.2 "2.5 "€144.14
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR082-40A Kierrejyrsinspiraali #4-40 0.225 Cut Tialn | AE2KVR 4XXF5 TMLR082-40A#40.082 "TiAlNUNPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat30.225 "2.5 "€144.14
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR082-40ELA Kierrejyrsimen kierre sisäpuolella # 4-40 0.3 Leikattu Tialn | AE2KVT 4XXF6 TMLR082-40ELA#40.082 "TiAlNUNErittäin pitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäkierteet30.3 "2.5 "€125.96
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR100-32A Kierremyllyn kierre sisäpuolella # 6-32 0.26 Leikattu Tialn | AE2KVU 4XXF7 TMLR100-32A#60.1 "TiAlNUNPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat30.26 "2.5 "€157.46
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR100-32ELA Kierrejyrsimen kierre sisäpuolella # 6-32 0.4 Leikattu Tialn | AE2KVV 4XXF8 TMLR100-32ELA#60.1 "TiAlNUNErittäin pitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäkierteet30.4 "2.5 "€146.67
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR100-40A lankamyllyn kierre sisäinen # 6-40 0.26 Leikattu Tialn | AE2KVW 4XXF9 TMLR100-40A#60.1 "TiAlNUNPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat30.26 "2.5 "€144.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR139-24A lankamyllyn kierre sisäpuolella # 10-24 0.4 Leikkaa Tialn
€143.38 / yksikkö