Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR10-1MMELA Kierremyllyn kierre, sisäinen M10-1 1 tuuman leikattu Tialn | AE2KWB 4XXG5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR10-1MMELA kierremylly kierre sisäinen M10-1 1 tuuman leikkaussoitin

Varastossa
Tuote: AE2KWB Malli: TMLR10-1MMELARistiviite: 4XXG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.31 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut3
Leikkauksen pituus1"
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus3.5 "
Piki1mm
Varsi Dia.3 / 8 "
Kierteen kokoM10
Kiertyyppimetrinen
TyyppiErittäin pitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäkierteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoLeikkausdia.Suorittaa loppuunKiertyyppiTyyppihuilutLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR065-56A Kierrejyrsintä spiraali sisäinen #2-56 1.15 Cut Tialn | AE2KVP 4XXF3 TMLR065-56A#20.065 "TiAlNUNPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat31.15 "2.5 "€144.14
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR065-56ELA Kierrejyrsimen kierre sisäpuolella # 2-56 0.2 Leikattu Tialn | AE2KVQ 4XXF4 TMLR065-56ELA#20.065 "TiAlNUNErittäin pitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäkierteet30.2 "2.5 "€144.14
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR082-40A Kierrejyrsinspiraali #4-40 0.225 Cut Tialn | AE2KVR 4XXF5 TMLR082-40A#40.082 "TiAlNUNPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat30.225 "2.5 "€144.14
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR082-40ELA Kierrejyrsimen kierre sisäpuolella # 4-40 0.3 Leikattu Tialn | AE2KVT 4XXF6 TMLR082-40ELA#40.082 "TiAlNUNErittäin pitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäkierteet30.3 "2.5 "€125.96
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR100-32A Kierremyllyn kierre sisäpuolella # 6-32 0.26 Leikattu Tialn | AE2KVU 4XXF7 TMLR100-32A#60.1 "TiAlNUNPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat30.26 "2.5 "€157.46
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR100-32ELA Kierrejyrsimen kierre sisäpuolella # 6-32 0.4 Leikattu Tialn | AE2KVV 4XXF8 TMLR100-32ELA#60.1 "TiAlNUNErittäin pitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäkierteet30.4 "2.5 "€146.67
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TMLR100-40A lankamyllyn kierre sisäinen # 6-40 0.26 Leikattu Tialn | AE2KVW 4XXF9 TMLR100-40A#60.1 "TiAlNUNPitkä ulottuvuus, kierteinen huilu, sisäiset langat30.26 "2.5 "€144.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR10-1MMELA kierremylly kierre sisäinen M10-1 1 tuuman leikkaussoitin
€167.38 / yksikkö