Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKUUTYÖKALUT TM440-14NPTF-A Kierteenmylly suora 1/2 3/4-14 1.034 Leikkaus | AE2LCJ 4XYA2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM440-14NPTF-A -jyrsimylly suora 1/2 3 / 4-14 1.034 Cut Tialn

Varastossa
Tuote: AE2LCJ Malli: TM440-14NPTF-ARistiviite: 4XYA2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.44 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut4
Leikkauksen pituus1.034 "
MateriaaliTeräs, kovametalli
Kokonaispituus6"
Piki14
Varsi Dia.3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2, 3 / 4
KiertyyppiNPTF Dryseal
TyyppiSuora huilu, sisäkierteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoLeikkausdia.Suorittaa loppuunLeikkauksen pituusMateriaaliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Hinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM220-27NPTF -kierrejyrsin Suora Sisäinen 1/16 1 / 8-27 0.534 Leikkaa L | AE2KZE 4XXT5 TM220-27NPTF1 / 16, 1 / 80.22 "päällystämätön0.534 "Kiinteä karbidi2.5 "271 / 4 "€259.02
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM275-27NPTF -kierrejyrsin Suora sisäinen 1 / 8-27 0.758 Leikkaa L | AE2KZN 4XXU4 TM275-27NPTF1/80.275 "päällystämätön0.758 "Kiinteä karbidi3.5 "273 / 8 "€261.62
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM335-18NPTF -kierrejyrsin Suora sisäinen 1/4 3 / 8-18 0.693 Cut L | AE2KZQ 4XXU6 TM335-18NPTF1 / 4, 3 / 80.335 "päällystämätön0.693 "Kiinteä karbidi3.5 "183 / 8 "€266.28
TIETEELLISET LEIKKURITYÖKALUT TM387-18NPTF Kierremylly Suora Sisäinen 1/4 3 / 8-18 0.805 Leikkaa L | AE2KZX 4XXV3 TM387-18NPTF1 / 4, 3 / 80.387 "päällystämätön0.805 "Kiinteä karbidi3.5 "187 / 16 "€289.47
TIETEELLISET LEIKKUTYÖKALUT TM435-14NPTF Kierrejyrsin suora sisäinen 1/2 3/4-14 1.034 Leikkaus L | AE2KZZ 4XXV5 TM435-14NPTF1 / 2, 3 / 40.435 "päällystämätön1.034 "Kiinteä karbidi3.5 "141 / 2 "€308.11
TIETEELLISET LEIKKURITYÖKALUT TM440-14NPTF -kierrejyrsin Suora Sisäinen 1/2 3 / 4-14 1.034 Leikkaa L | AE2LAB 4XXV7 TM440-14NPTF1 / 2, 3 / 40.44 "päällystämätön1.034 "Teräs, kovametalli6"143 / 4 "€421.21
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM220-27NPTF-A -jyrsimylly suora 1/16 1 / 8-27 0.534 Leikattu Tialn | AE2LAN 4XXW9 TM220-27NPTF-A1 / 16, 1 / 80.22 "TiAlN0.534 "Kiinteä karbidi2.5 "271 / 4 "€272.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM440-14NPTF-A -jyrsimylly suora 1/2 3 / 4-14 1.034 Cut Tialn
€455.00 / yksikkö