Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM250-36A lankamylly porrastettu 3 / 8-36 0.682 Leikattu Tialn | AE2LAU 4XXY5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM250-36A kierremylly porrastettu 3/8-36 0.682 Leikkausnumero

Varastossa
Tuote: AE2LAU Malli: TM250-36ARistiviite: 4XXY5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.25 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut4
Leikkauksen pituus0.682 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus2.5 "
Piki36
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko3 / 8 "
KiertyyppiUN
TyyppiPorrastetut hammas-, sisä- tai ulkolangat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Leikkausdia.Suorittaa loppuunKierteen kokohuilutLeikkauksen pituusMateriaaliKokonaispituusHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM250-20 Kierremylly porrastettu sisäinen / ulkoinen 3 / 8-20 0.675 Leikkaa L | AE2KZF 4XXT6 TM250-201 / 4 "0.25 "päällystämätön3 / 8 "40.675 "Kiinteä karbidi2.5 "€225.99
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM250-24 Kierremylly porrastettu sisäinen / ulkoinen 3 / 8-24 0.687 Leikkaa L | AE2KZG 4XXT7 TM250-241 / 4 "0.25 "päällystämätön3 / 8 "40.687 "Kiinteä karbidi2.5 "€206.15
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM250-28 Kierremylly porrastettu sisäinen / ulkoinen 3 / 8-28 0.661 Leikkaa L | AE2KZH 4XXT8 TM250-281 / 4 "0.25 "päällystämätön3 / 8 "40.661 "Kiinteä karbidi2.5 "€225.99
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM250-32 Kierremylly porrastettu sisäinen / ulkoinen 3 / 8-32 0.672 Leikkaa L | AE2KZJ 4XXT9 TM250-321 / 4 "0.25 "päällystämätön3 / 8 "40.672 "Kiinteä karbidi2.5 "€246.84
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM250-36 Kierremylly porrastettu sisäinen / ulkoinen 3 / 8-36 0.682 Leikkaa L | AE2KZK 4XXU1 TM250-361 / 4 "0.25 "päällystämätön3 / 8 "40.682 "Kiinteä karbidi2.5 "€225.92
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM250-40 Kierremylly porrastettu sisäinen / ulkoinen 3 / 8-40 0.662 Leikkaa L | AE2KZL 4XXU2 TM250-401 / 4 "0.25 "päällystämätön3 / 8 "40.662 "Kiinteä karbidi2.5 "€225.92
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM350-16 Kierremylly porrastettu sisäinen / ulkoinen 7 / 16-16 0.783 Leikkaus | AE2KZR 4XXU7 TM350-163 / 4 "0.35 "päällystämätön7 / 16 "40.783 "Teräs, kovametallipää6"€314.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM250-36A kierremylly porrastettu 3/8-36 0.682 Leikkausnumero
€272.99 / yksikkö