Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKUTYÖKALUT GT156-16 Uratyökalu 0.5 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2KRX 4XWX8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT156-16 Uratyökalu 0.5 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KRX Malli: GT156-16Ristiviite: 4XWX8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.5 "
Leikkauskulma2 asteen loppuleikkaus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Uran leveys0.157 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Maks. Leikkaussyvyys1"
Offset0.16 "
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysMaks. LeikkaussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT093-12 ura-työkalu 0.5 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2KQD 4XWP4 GT093-120.094 "0.75 "€102.73
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT093-16 Uratyökalu 0.5 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2KQF 4XWP6 GT093-160.094 "1"€104.30
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT093-20 Groove Tool 0.5 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus | AE2KQH 4XWP8 GT093-200.094 "1.25 "€106.48
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT093-24 ura-työkalu 0.5 tuuman reikä 1.5 tuuman leikkaus | AE2KQK 4XWR1 GT093-240.094 "1.5 "€93.33
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT093-8 Uratyökalu 0.5 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2KQM 4XWR3 GT093-80.094 "0.5 "€101.19
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT125-12 Uratyökalu 0.5 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2KQY 4XWT4 GT125-120.126 "0.75 "€98.41
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT125-16 ura-työkalu 0.5 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2KRA 4XWT6 GT125-160.126 "1"€89.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT156-16 Uratyökalu 0.5 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus
€98.94 / yksikkö