Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET Leikkaustyökalut GT062K-6 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KMX 4XWG6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT062K-6 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KMX Malli: GT062K-6Ristiviite: 4XWG6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.187 "
Leikkauskulma2 asteen loppuleikkaus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Uran leveys0.063 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.375 "
Offset0.05 "
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysMaks. LeikkaussyvyysHinta
TIETEELLISET Leikkaustyökalut GT017K-10 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.625 tuuman leikkaus | AE2KFE 4XVK5 GT017K-100.017 "0.625 "€40.40
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017K-4 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KFG 4XVK7 GT017K-40.017 "0.25 "€38.71
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017K-6 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KFJ 4XVK9 GT017K-60.017 "0.375 "€40.61
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017K-8 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2KFL 4XVL2 GT017K-80.017 "0.5 "€40.61
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT025K-10 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.625 tuuman leikkaus | AE2KFX 4XVN3 GT025K-100.025 "0.625 "€40.40
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT025K-4 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KFZ 4XVN5 GT025K-40.025 "0.25 "€37.00
TIETEELLISET Leikkaustyökalut GT025K-6 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KGB 4XVN7 GT025K-60.025 "0.375 "€40.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT062K-6 uratyökalu 0.187 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus
€40.36 / yksikkö