Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET Leikkaustyökalut B3201250 Poraussauva 0.32 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus | AE2JYW 4XUN9

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3201250 Boring Bar 0.32 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JYW Malli: B3201250Ristiviite: 4XUN9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys1.25 "
Pora Dia.0.32 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysKokonaispituusHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3201000 Poraussauva 0.32 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2JYU 4XUN7 B32010001"2.5 "€53.04
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3201100 Poraussauva 0.32 tuuman reikä 1.1 tuuman leikkaus | AE2JYV 4XUN8 B32011001.1 "2.5 "€54.85
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3201500 Poraussauva 0.32 tuuman reikä 1.5 tuuman leikkaus | AE2JYX 4XUP1 B32015001.5 "2.5 "€56.70
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3201600 Poraussauva 0.32 tuuman reikä 1.6 tuuman leikkaus | AE2JYY 4XUP2 B32016001.6 "2.5 "€54.85
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3201800 Poraussauva 0.32 tuuman reikä 1.8 tuuman leikkaus | AE2JYZ 4XUP3 B32018001.8 "2.5 "€64.94
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3202000 Poraussauva 0.32 tuuman reikä 2 tuuman leikkaus | AE2JZA 4XUP4 B32020002"4"€70.84
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3202500 Poraussauva 0.32 tuuman reikä 2.5 tuuman leikkaus | AE2JZB 4XUP5 B32025002.5 "4"€71.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3201250 Boring Bar 0.32 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus
€56.77 / yksikkö