Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B290900 Poraustanko 0.29 tuuman reikä 0.9 tuuman leikkaus | AE2JYT 4XUN6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B290900 Boring Bar 0.29 tuuman reikä 0.9 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JYT Malli: B290900Ristiviite: 4XUN6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.9 "
Pora Dia.0.29 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2901000 Poraussauva 0.29 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2JYG 4XUL5 B29010001"€40.75
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2901100 Porausvarsi 0.29 tuuman reikä 1.1 tuuman leikkaus | AE2JYH 4XUL6 B29011001.1 "€40.75
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2901250 Poraussauva 0.29 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus | AE2JYJ 4XUL7 B29012501.25 "€40.75
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2901350 Poraussauva 0.29 tuuman reikä 1.35 tuuman leikkaus | AE2JYK 4XUL8 B29013501.35 "€40.75
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2901500 Poraussauva 0.29 tuuman reikä 1.5 tuuman leikkaus | AE2JYL 4XUL9 B29015001.5 "€40.75
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2901600 Poraussauva 0.29 tuuman reikä 1.6 tuuman leikkaus | AE2JYM 4XUN1 B29016001.6 "€40.75
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2901750 Poraussauva 0.29 tuuman reikä 1.75 tuuman leikkaus | AE2JYN 4XUN2 B29017501.75 "€48.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B290900 Boring Bar 0.29 tuuman reikä 0.9 tuuman leikkaus
€41.55 / yksikkö