Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B140400 -poraussauva 0.14 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2JWG 4XUF4

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B140400 Boring Bar 0.14 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JWG Malli: B140400Ristiviite: 4XUF4

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€35.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.4 "
Pora Dia.0.14 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2"
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B140250 Poraussauva 0.14 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2JWF 4XUF3 B1402500.25 "€29.81
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B140500 -poraussauva 0.14 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JWH 4XUF5 B1405000.5 "€29.87
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B140600 -poraussauva 0.14 tuuman reikä 0.6 tuuman leikkaus | AE2JWJ 4XUF6 B1406000.6 "€31.11
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B140700 -poraussauva 0.14 tuuman reikä 0.7 tuuman leikkaus | AE2JWK 4XUF7 B1407000.7 "€27.54
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B140750 Poraussauva 0.14 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2JWL 4XUF8 B1407500.75 "€28.51
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B140800-poraussauva 0.14 tuuman reikä 0.8 tuuman leikkaus | AE2JWM 4XUF9 B1408000.8 "€31.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B140400 Boring Bar 0.14 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus
€35.71 / yksikkö