Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B110300 -poraussauva 0.11 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus | AE2JVU 4XUE1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B110300 Boring Bar 0.11 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JVU Malli: B110300Ristiviite: 4XUE1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.3 "
Pora Dia.0.11 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus1.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B110150 Poraussauva 0.11 tuuman reikä 0.15 tuuman leikkaus | AE2JVR 4XUD8 B1101500.15 "€25.87
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B110200-poraussauva 0.11 tuuman reikä 0.2 tuuman leikkaus | AE2JVT 4XUD9 B1102000.2 "€25.87
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B110400 -poraussauva 0.11 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2JVV 4XUE2 B1104000.4 "€28.21
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B110500-poraussauva 0.11 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JVW 4XUE3 B1105000.5 "€26.95
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B110600 -poraussauva 0.11 tuuman reikä 0.6 tuuman leikkaus | AE2JVX 4XUE4 B1106000.6 "€25.87
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B110700 -poraussauva 0.11 tuuman reikä 0.7 tuuman leikkaus | AE2JVY 4XUE5 B1107000.7 "€29.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B110300 Boring Bar 0.11 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus
€25.87 / yksikkö