Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBY8101 Tyhjä selite, pyöreä keltainen AF7HED 21AH33

SCHNEIDER ELECTRIC ZBY8101 tyhjä selitelevy pyöreä keltainen

Varastossa
Tuote: AF7HED Malli: ZBY8101Ristiviite: 21AH33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä legendalevy
Halkaisija90mm
Korkeus3.54 "
Selite / taustaväriValkoinen / musta ja punainen
MateriaaliMuovi
MuotoPyöreä
Leveys3.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY9101 Tyhjä Selitelevy Pyöreä Keltainen | AF7HEE 21AH34 ZBY910160mm2.36 "2.36 "€6.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBY8101 tyhjä selitelevy pyöreä keltainen
€6.31 / yksikkö