Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6Z2B -kosketuslohko 1nc Slow Break 16mm | AG7CAB 4VW82

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6Z2B kosketinlohko 1nc Slow Break 16mm

Varastossa
Tuote: AG7CAB Malli: ZB6Z2BRistiviite: 4VW82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälohko asennusalustalla
ToimintaHetkellinen
VäriMusta / punainen
Yhteydenottolomake1NC hidas tauko
Yhteystietojen luokitus6A @ 250V
NEMA Contact Rating -merkintäB300 / R300
Koko16mm
TerminaaliliitäntäSlip On- tai Faston-liitin tai pikaliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaVäriYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6Z1B Kosketinlohko 1no Slow Break 16mm | AG7CAA 4VW81 ZB6Z1BHetkellinenMusta / vihreä1 EI Hidas tauko€17.64
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6Z3B -kosketuslohko 2no Slow Break 16mm | AG7CAC 4VW83 ZB6Z3BHetkellinenMusta2 EI Hidas tauko€29.65
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6Z4B -kosketuslohko 2nc Slow Break 16mm | AG7CAD 4VW84 ZB6Z4BHetkellinenMusta2NC hidas tauko€27.88
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6Z5B Kosketinlohko 1no/1nc Slow Break 16mm | AG7CAE 4VW85 ZB6Z5BHetkellinen / tauko ennen tekemistäMusta1NO / 1NC hidas tauko€27.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6Z2B kosketinlohko 1nc Slow Break 16mm
€16.72 / yksikkö