Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CD23 -kytkimen valitsin 16 Mm | AG7BXY 4VW28

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CD23 kytkimen valitsin 16 mm

Varastossa
Tuote: AG7BXY Malli: ZB6CD23Ristiviite: 4VW28

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
CamEi nokkaa
IP-luokitus65
Avain numeroEi avainta
Avaimen poistoEi avainta
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko16mm
Kytkimen käyttö @ asento AOO
Kytkimen käyttö @ asento BOX
Kytkimen käyttö @ asento CXX
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaAvain numeroNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG9 -valintakytkin Ei valaista, avain | AF9JYP 2UYW5 ZB5AG9Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmAvain€136.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG09 Valintakytkin Ei valaistu Näppäin | AF9JYQ 2UYW6 ZB5AG09Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmAvain€155.15
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG5 -valintakytkin Ei valaista, avain | AF9JYR 2UYW7 ZB5AG5Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmAvain€143.02
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG8 -valintakytkin Ei valaista, avain | AF9JYT 2UYW8 ZB5AG8Ylläpidetty / ylläpidetty / hetkellinen4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmAvain€170.95
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG08 -valintakytkin Ei valaista, avain | AF9JYU 2UYW9 ZB5AG08Ylläpidetty / ylläpidetty / hetkellinen4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmAvain€173.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AD23 -kytkimen valitsin 16 Mm | AG7BXA 4VW06 ZB6AD23Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyEi avainta4, 4X, 1316mmVipu€27.80
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CGH Kytkimen valitsin 16 Mm | AG7BYE 4VW36 ZB6CGHYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty2004, 4X, 1316mmAvain€94.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CD23 kytkimen valitsin 16 mm
€32.24 / yksikkö