Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AX2 Valaamaton painikeohjain Musta | AG7FJP 6HX23

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AX2 Valaamaton painikeohjain, musta

Varastossa
Tuote: AG7FJP Malli: ZB5AX2Ristiviite: 6HX23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaTyönnä vedä
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
VäriMusta
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi60 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysVäriNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AF7HCN 21AG93 ZB5AT84MuoviKaksoiseristetty muovipunainen1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€72.74
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT2 Ei-valaistu painonappikäyttö musta AF7HDY 21AH28 ZB5AT2MuoviKaksoiseristetty muoviMusta1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€67.62
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9G Valaisematon painonappikäyttö vihreä | AF9GGU 2EN44 9001KR9GMetalliKromi painevalettu alumiiniVihreä1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm halkaisija Sieni€226.49
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GGZ 2EN49 9001KR9RMetalliKromi painevalettu alumiinipunainen1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm halkaisija Sieni€140.90
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9 Valaisematon painonappi Käyttäjä ei painiketta | AF9GKJ 2ER58 9001 SKR9MuoviKaksoiseristetty muoviEi korkki1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm halkaisija Sieni€215.49
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GKK 2ER59 9001SKR9RMuoviKaksoiseristetty muovipunainen1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm halkaisija Sieni€151.40
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9G Ei valaistu painonappikäyttö Vihreä | AF9JKX 2NMK8 9001SKR9GMuoviKaksoiseristetty muoviVihreä1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm halkaisija Sieni€226.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AX2 Valaamaton painikeohjain, musta
€79.42 / yksikkö