WEG 02036EG3E256T-W22 Moottori, 3-vaihe, 20 hv, rpm 3545 256t | AC8BFJ 39J115

WEG 02036EG3E256T-W22 moottori, 3-vaihe, 20 hv, rpm 3545 256t

Varastossa
Tuote: AC8BFJ Malli: 02036EG3E256T-W22Ristiviite: 39J115

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,333.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäSuper Premium
kehys256T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit23.0
HP20
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia21 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM3545
Nimellinen tehokkuus93.0%
Kokonaispituus25 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4"
Jännite208-230/460
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.95
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)73.91
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritRPM-ryhmäKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusJänniteHinta
WEG 00136EG3E143T-W22 Moottori, 3-vaihe, 1 Hp, Rpm 3485 143t | AC8BEN 39J093 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€823.19
WEG 00156EG3E143T-W22 Moottori, 3-vaihe, 1-1/2 Hp, Rpm 3485 143t | AC8BEP 39J095 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€781.40
WEG 00158EG3EL145T-W22 Moottori, 3-vaihe, 1-1/2 Hp, Rpm 1760 145t | AC8BEQ 39J096 00158EG3EL145T-W2214.625 "145T1.931701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€881.99
WEG 00236EG3E145T-W22 Moottori, 3-vaihe, 2 Hp, Rpm 3490 145t | AC8BER 39J097 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€895.94
WEG 00218EG3EL145T-W22 Moottori, 3-vaihe, 2 Hp, Rpm 1760 145t | AC8BET 39J098 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€934.64
WEG 00336EG3E182T-W22 Moottori, 3-vaihe, 3 Hp, Rpm 3520 182t | AC8BEU 39J099 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/460€1,096.99
WEG 00318EG3E182T-W22 Moottori, 3-vaihe, 3 hv, rpm 1765 182t | AC8BEV 39J101 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230/460€884.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02036EG3E256T-W22 moottori, 3-vaihe, 20 hv, rpm 3545 256t
€3,333.74 / yksikkö