SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AL6 Valaisematon painonappikäyttö 22mm sininen | AG7FGC 6HV65

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AL6 Valaamaton painikeohjain, 22 mm sininen

Tuote: AG7FGC Malli: ZB5AL6Ristiviite: 6HV65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
Värisininen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiEi suojaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSelite / taustaväriNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA344 Valaisematon painikepainike Vihreä | AG6UZP 48K781 ZB5AA344VihreäValkoinen / musta1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€33.69
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA343 Valaisematon painonappikäyttö vihreä | AG6UZQ 48K782 ZB5AA343VihreäMusta / valkoinen1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€37.68
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA1 Valaisimaton painonappikäyttö valkoinen | AG7FCV 6HT02 ZB5AA1Valkoinen-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€23.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA18 Valaisematon painonappikäyttö valkoinen | AG7FCW 6HT07 ZB5AA18Valkoinen-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€28.78
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA2 Valaisimeton painonappikäyttö musta | AG7FCX 6HT08 ZB5AA2Musta-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€23.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA3 Valaisematon painikepainike Vihreä | AG7FCY 6HT13 ZB5AA3Vihreä-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€23.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA4 Valaisematon painonappikäyttö 22 mm punainen | AG7FCZ 6HT21 ZB5AA4punainen-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€23.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AL6 Valaamaton painikeohjain, 22 mm sininen