Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV06 Ohjaajan valopää sininen 22mm | AG7EQU 6HP82

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV06 Ohjausvalon pää, sininen 22mm

Varastossa
Tuote: AG7EQU Malli: ZB4BV06Ristiviite: 6HP82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaajan valopää
Värisininen
IP-luokitus66
LinssiTasoita
Materiaalikromi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusLinssiMateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV063S -pilotti vaaleansininen Led | AG6UUD 48K640 ZB4BV063S65, 66 käynnistetäänfresnelMetalli€14.69
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV063S Pilot Vaaleansininen Led | AG6UZE 48K768 ZB5AV063s65, 66 käynnistetäänfresnelMuovi€17.36
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV063 Ohjaajan valopää sininen Led | AG7EQV 6HP83 ZB4BV06366Tasoitakromi€13.20
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV06 -pilottivalopää sininen hehkulamppu | AG7FGX 6HW22 ZB5AV0666TasoitaMuovi€14.31
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV063 -pilottivalopää sininen Led AG7FGY 6HW23 ZB5AV06366TasoitaMuovi€13.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV06 Ohjausvalon pää, sininen 22mm
€13.90 / yksikkö