Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL7341 Multi-Head Push Button 22mm Kromi | AG7GDU 6UDN6

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL7341 Multi-head Push Button 22mm kromi

Varastossa
Tuote: AG7GDU Malli: ZB4BL7341Ristiviite: 6UDN6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonipään painike
ToimintaHetkellinen
Päämateriaalikromi
IP-luokitus66, 69 tuhatta
Selite / taustaväriValkoinen / vihreä, valkoinen / punainen
NEMA-luokitus4X, 13
Pään lukumäärä2
ShapeSuorakulmainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppiKaksinkertainen pää valaisematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäämateriaalieräSelite / taustaväriPään lukumääräShapeOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA7121 Monipään painike, valaistu 22 mm metalli | AF7ZGW 23V768 ZB4BA7121kromiMonipään painikeMusta / valkoinen, valkoinen / musta2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€59.89
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA73133 Valaistu painikepainike Vihreä/Vihreä | AF7ZGY 23V770 ZB4BA73133Alumiini-sinkkiseosPaina painikettaValkoinen / vihreä ja valkoinen / punainen3SuorakulmioSuorakulmainen (2) huuhtelupainike ja (1) laajennettu painike€102.47
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA73134 monipään painonappi 22mm metalli | AG6UYN 48K753 ZB4BA73134MetalliMonipään painikeValkoinen / Vihreä3SuorakulmainenEi valaistu€86.07
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA791 monipään painonappi 22mm metalli | AG6UYR 48K756 ZB4BA791MetalliMonipään painikeMusta / punainen3SuorakulmainenEi valaistu€85.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA7120 Multi-Head Push Button 22mm Kromi | AG7GDP 6UDN2 ZB4BA7120kromiMonipään painikeMusta / valkoinen, valkoinen / musta2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€62.19
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA7340 monipään painike 22 mm kromi | AG7GDQ 6UDN3 ZB4BA7340kromiMonipään painikeValkoinen / vihreä, valkoinen / punainen2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€53.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA7341 monipään painonappi 22mm kromi | AG7GDR 6UDN4 ZB4BA7341kromiMonipään painikeValkoinen / vihreä, valkoinen / punainen2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€58.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL7341 Multi-head Push Button 22mm kromi
€59.43 / yksikkö